Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE109P/12D
Cod. Produttore
E109P/12D
Cod. EAN
8012199066677

Informazioni di prodotto

btdin - quadro da parete lamiera 12 DIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete in lamiera con portello pieno 12 moduli DIN (1 fila)

adatto per montaggio metrico

profondità

90 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

larghezza

300 mm

numero di porte

1

altezza

300 mm

colore

grigio

resistenza agli urti

IK08

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

BTDIN - QUADRO DA PARETE LAMIERA 12