Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari per Terziario <= 160A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
con porta di visione
adatto per montaggio metrico
numero di serrature
1
larghezza
660 mm
numero di porte
altezza
710 mm
numero RAL
7035
profondità
118.5 mm
colore
grigio
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP30
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: MGMIP10106T Cod. Produttore: MIP10106T Cod. EAN: 3606480145582
Cod. Rexel: MGMIP10104T Cod. Produttore: MIP10104T Cod. EAN: 3606480145575
Cod. Rexel: BTIF305PT8 Cod. Produttore: F305PT8 Cod. EAN: 8005543556009
Cod. Rexel: BTIF305PT24 Cod. Produttore: F305PT24 Cod. EAN: 8005543556047
Cod. Rexel: BTIF305PT12 Cod. Produttore: F305PT12 Cod. EAN: 8005543556023
Cod. Rexel: MG08803 Cod. Produttore: 08803 Cod. EAN: 3303430088035
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te