Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305PT24
Cod. Produttore
F305PT24
Cod. EAN
8005543556047

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IP40 con 24 moduli DIN35, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a prefratture per tubi da 16 a 32 mm
  • Portello reversibile per maggiore versatilità
  • Struttura in resina termoplastica resistente e conforme alle normative IEC e CEI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP40 e IK07 per sicurezza e durabilità
  • Classe di isolamento II per elevata sicurezza elettrica
  • Materiale ignifugo con resistenza al calore fino a 650°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete con portello trasparente, 24 moduli DIN35 (2x12) (385x250x112mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.

possibilità di applicazione

barra DIN

coperchio/porta trasparente

con serratura

numero RAL

9003

larghezza

250 mm

larghezza in unità di suddivisione

12

profondità interna

112 mm

numero di file

2

altezza

385 mm

profondità

112 mm

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di montaggio

struttura

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

CENTRALINO DA PARETE IP40 24 MODULI

€ 45,94 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info