Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305PT8
Cod. Produttore
F305PT8
Cod. EAN
8005543556009

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IP40 con 8 moduli, progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a prefratture per tubi da 16÷32 mm
  • Portello reversibile per maggiore flessibilità
  • Materiale resistente e conforme alle normative IEC e CEI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP40 e IK07 per sicurezza e durata
  • Classe di isolamento II per affidabilità
  • Design compatto e finitura bianca RAL 9003, adatto a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete con portello trasparente, 8 moduli DIN35 (200x178x107mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.

barra DIN

possibilità di applicazione

coperchio/porta trasparente

con serratura

altezza

200 mm

profondità

107 mm

numero RAL

9003

larghezza in unità di suddivisione

8

profondità interna

150 mm

numero di file

1

larghezza

178 mm

tipo di copertura

porta

tipo di montaggio

struttura

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

CENTRALINO DA PARETE IP40 8 MODULI

€ 21,15 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info