Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE209C/12D
Cod. Produttore
E209C/12D
Cod. EAN
8012199066912

Informazioni di prodotto

btdin - quadro da incasso lamiera 12 DIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da incasso in lamiera con portello con cristallo - per 12 moduli DIN su 1 fila

con porta di visione

adatto per montaggio metrico

larghezza

340 mm

numero RAL

7035

profondità

90 mm

numero di porte

1

altezza

340 mm

numero di serrature

1

materiale

acciaio

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 1