Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG23A32
Cod. Produttore
G23A32
Cod. EAN
8005543462836

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 32A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

numero di poli

2

corrente nominale

32 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione nominale

170 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Modulo Differenziale Btdin-Bda G2 32A 2P 30Ma A Bticino Spa

(pz.)