Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG23AC63
Cod. Produttore
G23AC63
Cod. EAN
8005543462850

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G2 63A 2P 30mA AC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac

tensione nominale

230 V 400 V

corrente nominale

63 A

numero di poli

2

grado di inquinamento

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.03 A

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Bda G2 63A 2P 30Ma Ac Bticino Spa