Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV82SM800
Cod. Produttore
FV82SM800
Cod. EAN
8005543474693

Informazioni di prodotto

btdin 250 - solo magnet 800 Im 2P 63A 25kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN250 - interruttore solo magnetico 2P - curva 12-14 In= 63A - Im= 800A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

Produttore

BTDIN 250 - SOLO MAGNET 800 IM 2P 6