Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV83SM500
Cod. Produttore
FV83SM500
Cod. EAN
8005543474730

Informazioni di prodotto

btdin 250 - solo magnet 500 Im 3P 40A 25kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN250 - interruttore solo magnetico 3P - curva 12-14In - In= 40A - Im= 500A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4,5 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

profondità di incasso

47 mm

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

corrente di dimensionamento

40 A

larghezza in unità di suddivisione

4.5

numero di poli protetti

2

grado di inquinamento

3

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN 250 - SOLO MAGNET 500 IM 3P 4