Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT84D80
Cod. Produttore
FT84D80
Cod. EAN
8005543408216

Informazioni di prodotto

btdin 160 - magnetot 4P curva D 80A 16kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 80A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

6

sezione conduttore collegabile multifilare

6

Produttore

BTDIN 160 - MAGNETOT 4P CURVA D 80A