Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT82C125
Cod. Produttore
FT82C125
Cod. EAN
8005543407806

Informazioni di prodotto

btdin 160 - magnetot 2P curva C 125A 16kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 125A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

6

sezione conduttore collegabile multifilare

6

Produttore

BTDIN 160 - MAGNETOT 2P CURVA C 125