› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

BT-1S-230AC/A SCARICATORE

Cod. Rexel CX2803409
Cod. Produttore 2803409
Cod. EAN 4046356350976

Informazioni principali

  • Tipo: 3
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Montaggio: universale
  • Segnalazione: acustica guasto
  • Circuito: controllato termicamente
  • Installazione: linea derivazione
  • Esecuzione: passante
  • Serie: BT-1S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore tipo 3 per il montaggio universale in prese, canaline portautenze, installazioni alla base o dirette al terminale. Circuito controllato termicamente, segnalazione acustica di guasto. Installazione in cablaggi a linea di derivazione o di tipo passante. Esecuzione: 230 V AC

Caratteristiche tecniche

esecuzione EMC

tensione permanente AC max.

440 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Acustico

grado di protezione (IP)

Altro

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

16 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

16 A

BT-1S-230AC/A SCARICATORE