› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

BST 2,5

Cod. Rexel CX3048616
Cod. Produttore 3048616
Cod. EAN 4046356115988

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Class CC
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavo: 1-16 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: HESILED N 600

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili, tipo di fusibile: Ceramica, tipo fusibile: Class CC, tensione nominale: 600 V, corrente nominale: 30 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione:  1 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

17,6 mm

altezza

79,3 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

600 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

30 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

BST 2,5