Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186749
Cod. Produttore
1186749
Cod. EAN
4012196851041

Informazioni di prodotto

  • Tipo fissaggio: U
  • Materiale: Polipropilene
  • Montaggio: Verticale/Orizzontale
  • Profilato C: 18-22 mm
  • Vite serraggio: SW10
  • Uso: Interno/Esterno
  • Separazione cavi: Coppa doppia
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione dei due cavi garantiti dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

52

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

46 ... 52 mm

Serie

2056 / 2058