Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186250
Cod. Produttore
1186250
Cod. EAN
4012196847259

Informazioni di prodotto

  • Tipo ancoraggio: H
  • Materiale: Polipropilene
  • Montaggio: Verticale e orizzontale
  • Per cavi: 2 singoli
  • Larghezza scanalatura: 16-17 mm
  • Vite serraggio: SW10
  • Uso: Interno ed esterno
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

2

Per tubi con passo (metrico)

52

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

46 ... 52 mm

Serie

2056 / 2058