Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186044
Cod. Produttore
1186044
Cod. EAN
4012196848720

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Staffa reggicavo
  • Montaggio: Verticale/orizzontale
  • Profilato: C 16-17 mm
  • Materiale: Polipropilene
  • Vite: SW10 esagonale/croce
  • Uso: Interno ed esterno
  • Separazione: Coppa doppia
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

3

Per tubi con passo (metrico)

46

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

zona di tensione

40 ... 46 mm

Serie

2056 / 2058