Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186424
Cod. Produttore
1186424
Cod. EAN
4012196848263

Informazioni di prodotto

  • Tipo ancoraggio: H
  • Materiale: Polipropilene
  • Montaggio: Verticale/Orizzontale
  • Per cavi: 3 singoli
  • Profilato: C 16-17 mm
  • Vite serraggio: SW10
  • Uso: Interno/Esterno
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

3

Per tubi con passo (metrico)

28

materiale vite

Alluminio

materiale della fascetta

Alluminio

Materiale dell'inserto

Plastica

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

22 ... 28 mm

Serie

2056 / 2058