Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186337
Cod. Produttore
1186337
Cod. EAN
4012196847853

Informazioni di prodotto

  • Montaggio verticale/orizzontale
  • Adatto scanalatura 16-17 mm
  • Vite a pressione SW10
  • Coppa in polipropilene
  • Separazione doppia cavo
  • Uso interno ed esterno
  • Controcoppa consigliata
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio a testa di martello, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

2

Per tubi con passo (metrico)

40

superficie fascetta

Non trattato

superficie vite

Non trattato

materiale vite

Acciaio inossidabile

materiale della fascetta

Acciaio inossidabile

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Non trattato

Qualità del materiale del collare

Acciaio inox 304 (1.4301)

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

Qualità del materiale della vite

Acciaio inox 304 (1.4301)

zona di tensione

34 ... 40 mm

Serie

2056 / 2058