Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186142
Cod. Produttore
1186142
Cod. EAN
4012196849079

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa reggicavo
  • Montaggio: Verticale/orizzontale
  • Profilato: C 16-17 mm
  • Materiale: Coppa in metallo
  • Vite: SW10 esagonale/croce
  • Uso: Interno ed esterno
  • Protezione: Bordi arrotondati
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

46

superficie fascetta

Non trattato

superficie vite

Non trattato

materiale vite

Acciaio inossidabile

materiale della fascetta

Acciaio inossidabile

Materiale dell'inserto

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie dell'inserto

Non trattato

Qualità del materiale del collare

Acciaio inox 304 (1.4301)

Qualità del materiale dell'inserto

Acciaio inox 304 (1.4301)

Qualità del materiale della vite

Acciaio inox 304 (1.4301)

zona di tensione

40 ... 46 mm

Serie

2056 / 2058