Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186016
Cod. Produttore
1186016
Cod. EAN
4012196848584

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BSH1M22 FT STAFFA REGGICAVO
  • Montaggio: Verticale e orizzontale
  • Compatibilità: Profilato a C 16-17 mm
  • Materiale: Coppa in metallo protettiva
  • Vite: Esagonale SW10, croce e taglio
  • Ambiente: Interno ed esterno
  • Accessori: Controcoppa separata
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. La controcoppa deve essere ordinata separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

22

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

zona di tensione

16 ... 22 mm

Serie

2056 / 2058