Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186249
Cod. Produttore
1186249
Cod. EAN
4012196847242

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa reggicavo
  • Montaggio: Verticale e orizzontale
  • Profilato: Scanalatura 16-17 mm
  • Materiale: Polipropilene
  • Vite: SW10 esagonale/croce
  • Uso: Interno ed esterno
  • Serie: 2056 / 2058
  • Accessori: Controcoppa separata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

52

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

46 ... 52 mm

Serie

2056 / 2058