Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186242
Cod. Produttore
1186242
Cod. EAN
4012196847198

Informazioni di prodotto

  • Montaggio verticale/orizzontale
  • Materiale: Polipropilene
  • Compatibile con profilato: 16-17 mm
  • Vite serraggio: SW10 esagonale/croce
  • Uso interno/esterno: Sì
  • Numero cavi supportati: 1 singolo
  • Accessori: Controcoppa separata
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

46

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

40 ... 46 mm

Serie

2056 / 2058