Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186442
Cod. Produttore
1186442
Cod. EAN
4012196848379

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Staffa reggicavo
  • Materiale: Polipropilene
  • Montaggio: Verticale e orizzontale
  • Profilato: C 16-17 mm
  • Vite: SW10 esagonale/croce
  • Uso: Interno ed esterno
  • Accessori: Controcoppa separata
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

46

materiale vite

Alluminio

materiale della fascetta

Alluminio

Materiale dell'inserto

Plastica

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

40 ... 46 mm

Serie

2056 / 2058