Prodotti /

Cod. Rexel
CP1187402
Cod. Produttore
1187402
Cod. EAN
4012196853380

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa reggicavo
  • Montaggio: Verticale e orizzontale
  • Tipo ancoraggio: F
  • Materiale: Metallo con bordi arrotondati
  • Vite serraggio: SW10 esagonale/croce
  • Applicazione: Interno ed esterno
  • Compatibilità: 1 cavo singolo
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo F, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Profilo piatto

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

12

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

zona di tensione

8 ... 12 mm

Serie

2056 / 2058