Prodotti /

Cod. Rexel
ADRC13133054
Cod. Produttore
13133054
Cod. EAN
8024530005733

Informazioni di prodotto

DIFFUSORE A SOSPENSIONE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BS8 è un diffusore di forma sferica studiato per un'istallazione sospesa ed indicato per la sonorizzazione di grandi superfici. Incorpora un altoparlante da 200 mm (8") che consente una riproduzione sonora di qualità, con un ottima intelligibilità della parola.

colore

Bianco

altezza

240 mm

diametro

250 mm

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

tecnica di trasmissione

100 V

proiettore sonoro

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

160 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm