›

Bridge wireless esterno 5GHz 5km con antenna MIMO e porte LAN Gigabit per estensione rete cablata

Cod. Rexel HIK317200375
Cod. Produttore 317200375
Cod. EAN 6942160495743

Informazioni principali

  • Velocità trasmissione: ≤ 867 Mbps
  • Standard wireless: IEEE 802.11a/n/ac
  • Banda frequenza: 5150-5850 MHz
  • Interfacce: 2 porte RJ45 1000 Mbps
  • Alimentazione: 12 VDC/1 A Passive PoE
  • Protezione ingressi: IP55
  • Temperatura lavoro: -30 °C a 70 °C
  • Serie: DS-3WF02C-5AC/OV2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK317200375 è un wireless bridge WiFi che supporta connettività Ethernet con una porta dedicata e due porte LAN a 10/100/1000 Mbps, garantendo elevate prestazioni di rete. Opera su una specifica banda di frequenza e utilizza un protocollo radio avanzato per assicurare una trasmissione dati stabile e veloce. Questo prodotto è ideale per estendere reti cablate tramite collegamenti wireless affidabili, facilitando l’integrazione di dispositivi in ambienti dove il cablaggio tradizionale risulta complesso o costoso. La combinazione di porte LAN ad alta velocità e tecnologia wireless lo rende una soluzione versatile per infrastrutture di rete moderne.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

92 mm

altezza

187 mm

profondità

58 mm

velocità di trasmissione max.

867 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 a/c

Ethernet

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio al palo

banda di frequenza

5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

adattatore per presa

Numero di AccessPoint supportati

8

Bridge wireless esterno 5GHz 5km con antenna MIMO e porte LAN Gigabit per estensione rete cablata