›

Bridge wireless esterno 5GHz 3km PoE porte LAN 10/100 Mbps rete professionale

Cod. Rexel HIK317200486
Cod. Produttore 317200486
Cod. EAN 6936422121358

Informazioni principali

  • Velocità max: 867 Mbps
  • Banda di frequenza: 5 GHz
  • Distanza trasmissione: fino a 3 km
  • Antennas: 8 dBi 2×2 MIMO
  • Ingress Protection: IP55
  • Interfacce: 2 porte 10/100 Mbps
  • Alimentazione: PoE 48V / 12~24V DC
  • Serie: DS-3WF3000S-EI-5AC/P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK317200486 è un bridge wireless di alta qualità, progettato per garantire una connettività stabile e performante. Dotato di una porta Ethernet e due porte LAN a 10/100 Mbps, supporta protocolli radio avanzati per una trasmissione dati efficiente. La banda di frequenza utilizzata assicura un segnale robusto, ideale per applicazioni di rete in ambienti professionali. Questo bridge wireless rappresenta una soluzione affidabile per estendere la rete senza fili con prestazioni elevate e facilità di integrazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

90,8 mm

altezza

187,87 mm

profondità

57,87 mm

velocità di trasmissione max.

867 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 a/c

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

9

fissaggio al palo

banda di frequenza

5 GHz

adattatore per presa

Numero di AccessPoint supportati

4

Bridge wireless esterno 5GHz 3km PoE porte LAN 10/100 Mbps rete professionale