› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan prodotti wireless - access point

Bridge WiFi PoE esterno dual band AC1200 (WiFi 5)

Cod. Rexel GGWAPEXTD
Cod. Produttore WAPEXTD

Informazioni principali

  • Frequenza: 2.4/5 GHz
  • Velocità: AC1200 WiFi 5
  • Portata: fino a 2 km
  • Antenna: 18 dBi MIMO
  • Interfacce: 1 LAN + 1 WAN RJ45
  • Alimentazione: PoE
  • Tipo: Bridge WiFi esterno
  • Serie: GGWAPEXTD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

PONTE RADIO EXT WI-FI AC1200 2.4/5G WiFi Bridge Dual Be PoE AC1200 (WiFi 5) 2.4 e 5 GHz simultaneously MIMO Antenna 18 dBi, Trasmettinore/Ricevitore wireless alta potenza fino a 2 km, 1 porta LAN, RJ45 & 1 porta WAN RJ45

Bridge WiFi PoE esterno dual band AC1200 (WiFi 5)