Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
CX2900747
Cod. Produttore
2900747
Cod. EAN
4046356528252

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ponticello a doppino
  • Fasi: trifase
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: CONTACTRON
  • Connessione: a vite
  • Spessore custodia: 22,5 mm
  • Lunghezza cavo: 0,3 m
  • Dotato di capocorda

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ponticello a doppino trifase per 3 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

BRIDGE- 3 PONTICELLO A DOPPINO TRIF