Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
CX2900746
Cod. Produttore
2900746
Cod. EAN
4046356528238

Informazioni di prodotto

  • Connessione a vite sicura
  • Spessore custodia 22,5 mm
  • Cavo collegamento 0,3 m
  • Con capocorda incluso
  • Compatibile con serie CONTACTRON
  • Tipo doppino trifase
  • Montaggio modulare
  • Applicazione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ponticello a doppino trifase per moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

BRIDGE- 2 PONTICELLO A DOPPINO TRIF