Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6135.015.0
Cod. Produttore
3.6135.015.0
Cod. EAN
8025550320516

Informazioni di prodotto

BRACCIO SINGOLO OBLIQUO FE.L=1500 PER NEW C
Il braccio singolo obliquo è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire stabilità e supporto in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo braccio offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua forma obliqua consente un'installazione versatile, facilitando l'orientamento e l'integrazione con altri elementi del sistema elettrico. Con una lunghezza di 1500 millimetri, è perfetto per soddisfare le esigenze di spazio e configurazione. Questo braccio è compatibile con vari accessori elettrici, offrendo soluzioni pratiche e funzionali per ogni progetto. La sua finitura elegante si adatta a qualsiasi contesto, garantendo un aspetto professionale e ordinato. Descrizione del produttore: Il braccio singolo obliquo è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire stabilità e supporto in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo braccio offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua forma obliqua consente un'installazione versatile, facilitando l'orientamento e l'integrazione con altri elementi del sistema elettrico. Con una lunghezza di 1500 millimetri, è perfetto per soddisfare le esigenze di spazio e configurazione. Questo braccio è compatibile con vari accessori elettrici, offrendo soluzioni pratiche e funzionali per ogni progetto. La sua finitura elegante si adatta a qualsiasi contesto, garantendo un aspetto professionale e ordinato.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

dimensioni

1500

Produttore

BRACCIO SINGOLO OBLIQUO FE.L 1500 P