Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6135.004.0
Cod. Produttore
3.6135.004.0
Cod. EAN
8025550320509

Informazioni di prodotto

Il braccio singolo obliquo FE.L 1500 P ottimizza le installazioni elettriche con robustezza e versatilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design obliquo
  • Adattabilità a diverse configurazioni di montaggio
  • Facilita la gestione ordinata dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti garantiscono durata nel tempo
  • Protezione efficace contro usura e agenti atmosferici
  • Contribuisce a un ambiente sicuro e ordinato
Il braccio singolo obliquo FE.L 1500 P è un componente essenziale per l'ottimizzazione delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo braccio offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma obliqua consente un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di montaggio. Con una lunghezza di 1500 mm, è progettato per supportare vari accessori elettrici, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie al suo design funzionale, il braccio facilita la gestione dei cavi e contribuisce a mantenere un'area di lavoro ordinata e sicura. La finitura del materiale assicura una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca soluzioni durature e di qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il braccio singolo obliquo FE.L 1500 P è un componente essenziale per l'ottimizzazione delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo braccio offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma obliqua consente un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di montaggio. Con una lunghezza di 1500 mm, è progettato per supportare vari accessori elettrici, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie al suo design funzionale, il braccio facilita la gestione dei cavi e contribuisce a mantenere un'area di lavoro ordinata e sicura. La finitura del materiale assicura una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca soluzioni durature e di qualità nel settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

dimensioni

1500

Produttore

BRACCIO SINGOLO OBLIQUO FE.L 1500 P