Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B440.015.0
Cod. Produttore
3.B440.015.0
Cod. EAN
8025550150403

Informazioni di prodotto

BRAC.SING.ALL.L=900 C/FLAN+TIRA.X PALO D=12
Scopri il braccio singolo per applicazioni elettriche, progettato con una lunghezza di 900 mm e dotato di flangia e tirante. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua costruzione robusta è ideale per supportare una vasta gamma di installazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. La finitura elegante e funzionale si integra perfettamente in ogni ambiente, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore. Grazie alla sua progettazione accurata, il braccio è facile da installare e offre prestazioni elevate, contribuendo a ottimizzare l'efficienza del tuo sistema elettrico. Scegli un prodotto che unisce qualità e funzionalità per le tue esigenze di installazione. Descrizione del produttore: Scopri il braccio singolo per applicazioni elettriche, progettato con una lunghezza di 900 mm e dotato di flangia e tirante. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua costruzione robusta è ideale per supportare una vasta gamma di installazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. La finitura elegante e funzionale si integra perfettamente in ogni ambiente, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore. Grazie alla sua progettazione accurata, il braccio è facile da installare e offre prestazioni elevate, contribuendo a ottimizzare l'efficienza del tuo sistema elettrico. Scegli un prodotto che unisce qualità e funzionalità per le tue esigenze di installazione.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

900

Produttore

BRAC.SING.ALL.L 900 C/FLAN+TIRA.X P