Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6130.015.0
Cod. Produttore
3.6130.015.0
Cod. EAN
8025550320431

Informazioni di prodotto

BRACCIO SINGOLO FE.L=900 X PALO D=120 NEW C
Il braccio singolo è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire stabilità e supporto. Con una lunghezza di 900 mm e un palo di diametro 1, questo braccio è realizzato in materiale resistente, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il design del braccio consente una facile installazione, mentre le specifiche tecniche garantiscono che soddisfi gli standard di sicurezza richiesti. Grazie alla sua versatilità, questo braccio singolo può essere utilizzato in diverse configurazioni, permettendo una personalizzazione in base alle esigenze specifiche del progetto. Descrizione del produttore: Il braccio singolo è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire stabilità e supporto. Con una lunghezza di 900 mm e un palo di diametro 1, questo braccio è realizzato in materiale resistente, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il design del braccio consente una facile installazione, mentre le specifiche tecniche garantiscono che soddisfi gli standard di sicurezza richiesti. Grazie alla sua versatilità, questo braccio singolo può essere utilizzato in diverse configurazioni, permettendo una personalizzazione in base alle esigenze specifiche del progetto.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

dimensioni

900

Produttore

BRACCIO SINGOLO FE.L 900 X PALO D 1