Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6158.015.0
Cod. Produttore
3.6158.015.0
Cod. EAN
8025550356072

Informazioni di prodotto

BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO D
Il braccio curvo in acciaio zincato con flangia di dimensioni L150 rappresenta una soluzione robusta e versatile per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio zincato, questo componente offre un'eccellente resistenza alla corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma curva è progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. La flangia integrata consente un fissaggio sicuro e stabile, assicurando che il braccio rimanga in posizione anche sotto carico. Questo prodotto è particolarmente adatto per ambienti industriali e commerciali dove la qualità dei materiali e la funzionalità sono fondamentali. Con questo braccio curvo, si ottiene un equilibrio perfetto tra prestazioni e design, contribuendo a un'installazione elettrica efficiente e ordinata. Descrizione del produttore: Il braccio curvo in acciaio zincato con flangia di dimensioni L150 rappresenta una soluzione robusta e versatile per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio zincato, questo componente offre un'eccellente resistenza alla corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma curva è progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. La flangia integrata consente un fissaggio sicuro e stabile, assicurando che il braccio rimanga in posizione anche sotto carico. Questo prodotto è particolarmente adatto per ambienti industriali e commerciali dove la qualità dei materiali e la funzionalità sono fondamentali. Con questo braccio curvo, si ottiene un equilibrio perfetto tra prestazioni e design, contribuendo a un'installazione elettrica efficiente e ordinata.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

1500

Produttore

BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L150