Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B443.015.0
Cod. Produttore
3.B443.015.0
Cod. EAN
8025550150434

Informazioni di prodotto

BRAC.DOPP.ALL.L=900 C/FLAN+TIRA.X PALO D=10
Il BRAC.DOPP.ALL.L 900 C/FLAN+TIRA.X P è un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo braccio doppio offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione permette un'installazione semplice e veloce, grazie a un design ergonomico che facilita il fissaggio. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'uso in situazioni che richiedono una stabilità e una resistenza superiori, garantendo un funzionamento ottimale nel tempo. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il BRAC.DOPP.ALL.L 900 C/FLAN+TIRA.X P soddisfa gli standard di qualità più rigorosi, rendendolo una scelta sicura e affidabile per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il BRAC.DOPP.ALL.L 900 C/FLAN+TIRA.X P è un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo braccio doppio offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione permette un'installazione semplice e veloce, grazie a un design ergonomico che facilita il fissaggio. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'uso in situazioni che richiedono una stabilità e una resistenza superiori, garantendo un funzionamento ottimale nel tempo. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il BRAC.DOPP.ALL.L 900 C/FLAN+TIRA.X P soddisfa gli standard di qualità più rigorosi, rendendolo una scelta sicura e affidabile per i professionisti del settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

dimensioni

1800

Produttore

BRAC.DOPP.ALL.L 900 C/FLAN+TIRA.X P