Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BZP5.015.0
Cod. Produttore
3.BZP5.015.0
Cod. EAN
8025550365340

Informazioni di prodotto

BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=410 X PALO D=102 UFO
Presentiamo un innovativo braccio singolo orizzontale, progettato per garantire una robusta e sicura installazione di attrezzature elettriche. Con una lunghezza di 410 mm, questo braccio è realizzato in materiali di alta qualità, assicurando una resistenza e una durata eccezionali nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni di impianto, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il design del braccio si integra perfettamente con altri componenti elettrici, assicurando un aspetto ordinato e professionale. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dal supporto di dispositivi di illuminazione a sistemi di segnalazione e controllo. Grazie alla sua costruzione solida, questo braccio è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni affidabili anche in situazioni di stress. Descrizione del produttore: Presentiamo un innovativo braccio singolo orizzontale, progettato per garantire una robusta e sicura installazione di attrezzature elettriche. Con una lunghezza di 410 mm, questo braccio è realizzato in materiali di alta qualità, assicurando una resistenza e una durata eccezionali nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni di impianto, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il design del braccio si integra perfettamente con altri componenti elettrici, assicurando un aspetto ordinato e professionale. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dal supporto di dispositivi di illuminazione a sistemi di segnalazione e controllo. Grazie alla sua costruzione solida, questo braccio è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni affidabili anche in situazioni di stress.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

dimensioni

410

Produttore

BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L 410 X PALO D