Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.5576.015.0
Cod. Produttore
3.5576.015.0
Cod. EAN
8025550051489

Informazioni di prodotto

BRACCI ORIENTABILI PER LINEALUCE
Scopri i bracci orientabili per linealuce GU3.5576.015.0, un prodotto della rinomata categoria di accessori elettrici. Progettati per offrire flessibilità e adattabilità, questi bracci permettono di orientare la luce in modo preciso, migliorando l'illuminazione degli spazi. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono durabilità e prestazioni eccellenti. La loro funzionalità si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendoli ideali per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: Scopri i bracci orientabili per linealuce GU3.5576.015.0, un prodotto della rinomata categoria di accessori elettrici. Progettati per offrire flessibilità e adattabilità, questi bracci permettono di orientare la luce in modo preciso, migliorando l'illuminazione degli spazi. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono durabilità e prestazioni eccellenti. La loro funzionalità si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendoli ideali per ogni esigenza di illuminazione.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

Produttore

Bracci orientabili ±90° L=138mm