Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BZP6.015.0
Cod. Produttore
3.BZP6.015.0
Cod. EAN
8025550360802

Informazioni di prodotto

BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=552 X PALO D=102 UFO
Il braccio singolo orizzontale in acciaio di alta qualità rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di montaggio. Con una lunghezza di 552 mm, è progettato per garantire stabilità e resistenza, rendendolo ideale per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in acciaio assicura una durata nel tempo, mentre il design ottimizzato consente un facile accesso per la manutenzione. Questo braccio è compatibile con vari sistemi di montaggio, offrendo flessibilità nell'installazione. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per il supporto di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il braccio singolo orizzontale in acciaio di alta qualità rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di montaggio. Con una lunghezza di 552 mm, è progettato per garantire stabilità e resistenza, rendendolo ideale per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in acciaio assicura una durata nel tempo, mentre il design ottimizzato consente un facile accesso per la manutenzione. Questo braccio è compatibile con vari sistemi di montaggio, offrendo flessibilità nell'installazione. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per il supporto di dispositivi elettrici.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

dimensioni

552

Produttore

BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L 552 X PALO D