Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B446.015.0
Cod. Produttore
3.B446.015.0
Cod. EAN
8025550150465

Informazioni di prodotto

Il prodotto GU3.B446.015.0 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design ergonomico che facilita il montaggio
  • Materiali robusti per una lunga durata
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionalità ottimizzata per sicurezza e affidabilità
  • Resistenza a condizioni ambientali variabili
  • Manutenzione semplice e pratica
Il prodotto GU3.B446.015.0 è un accessorio elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua forma e design ergonomico facilitano l'installazione, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questo dispositivo è compatibile con una varietà di sistemi, assicurando una perfetta integrazione nel tuo impianto elettrico. La sua esecuzione è pensata per ottimizzare la funzionalità e la sicurezza, con un grado di protezione adeguato per resistere a condizioni ambientali variabili. Con un'attenzione particolare alla facilità d'uso e alla manutenzione, questo accessorio rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni pratiche e efficienti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.B446.015.0 è un accessorio elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua forma e design ergonomico facilitano l'installazione, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questo dispositivo è compatibile con una varietà di sistemi, assicurando una perfetta integrazione nel tuo impianto elettrico. La sua esecuzione è pensata per ottimizzare la funzionalità e la sicurezza, con un grado di protezione adeguato per resistere a condizioni ambientali variabili. Con un'attenzione particolare alla facilità d'uso e alla manutenzione, questo accessorio rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni pratiche e efficienti nel campo dell'elettricità.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

dimensioni

1800

Produttore

BRAC.DOPP.ALL.L 900 C/FLAN+TIRA.X P