›

BR 6 10 -14 A RELE -

Cod. Rexel WX1102865
Cod. Produttore 1102865
Cod. EAN 8025241003810

Informazioni principali

  • Portata corrente: 3.5 - 4.8 A
  • Tipo: Relè BR 7
  • Applicazioni: Automazione elettrica
  • Affidabilità: Alta precisione
  • Durata: Lunga
  • Resistenza: Stress operativi
  • Uso: Controllo circuiti
  • Serie: BR 7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè BR 7 con portata di corrente compresa tra 3.5 e 4.8 Ampere, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e gestione elettrica, garantendo prestazioni stabili e sicure. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata e resistenza agli stress operativi tipici degli impianti elettrici.
BR 6 10 -14 A RELE -