Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Marrone
Tipologia
A parete media
senza alogeni
spessore della parete dopo la retrazione
2,35 mm
tipo
Termoretrazione
lunghezza
25 m
materiale
Poliolefina (PEX)
diametro interno prima della retrazione
100 mm
diametro interno dopo la retrazione
40 mm
stampabile
diametro nominale in pollici
Altro
tasso di contrazione
Temperatura d'esercizio
-55 ... 105 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile