Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di filettatura
PG
qualità del materiale
poliammide
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
superficie
non trattato
grado di protezione (IP)
IP55
esecuzione
diritto
materiale
plastica
colore
grigio luce
raccordo a vite divisibile
per diametro cavo
10 mm
con controdado
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te