Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG99SM
Cod. Produttore
HG99SM
Cod. EAN
8006588190524

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 343x343x125 mm
  • Protezione: IP52 con guarnizione HG04
  • Carico concentrato: 2.5 kN (IEC 61084-2-2)
  • Finitura: Coperchio incluso
  • Installazione: Incasso nel calcestruzzo
  • Compatibilità: Canali metallici 320x60 mm
  • Serie: HG99
Descrizione del produttore: Box di protezione in lamiera zincata, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura è ideale per l’alloggiamento sicuro di componenti elettrici, offrendo una copertura resistente che protegge da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. La finitura in lamiera zincata assicura una buona resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto per installazioni sia interne che esterne. Design compatto e funzionale, pensato per facilitare l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

Accessorio

Produttore

Box protezione lamiera zincata robusto per componenti elettrici interni ed esterni