› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

BOX OTTICO PER 6 FO

Cod. Rexel GGBOXOPTIC
Cod. Produttore BOXOPTIC
Cod. EAN 3700575905850

Informazioni principali

  • Capacità: 6 fibre ottiche
  • Tipo di installazione: a parete
  • Ambiente: interno
  • Compatibilità con connettori: moduli selezionati
  • Fissaggio: diretto su parete/armadio
  • Applicazione: reti fibra ottica
  • Serie: GGBOXOPTIC
  • Uso: economico e pratico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scatola da parete BOXOPTIC è una soluzione economica ideale per installazioni con un massimo di 12 fibre ottiche (LC Duplex). Offre la possibilità di integrare i connettori più utilizzati su reti in fibra ottica a seconda del modulo selezionato. Questa scatola è destinata ad un ambiente interno ed è fissata direttamente ad una parete o ad un armadio.

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per numero di fibre

6

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

BOX OTTICO PER 6 FO