› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

BOX OTTICO 72-144FO IP65 ABS +K7

Cod. Rexel GGIP65BOX144FO
Cod. Produttore IP65BOX144FO

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: IP65
  • Capacità: 72-144 fibre ottiche
  • Materiale: ABS
  • Ingressi/uscite: Multipli cavi
  • Dimensioni: Spazio ampio interno
  • Serie: GGM IP65BOX144FO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scatola GGM IP65BOX144FO consente di collegare fino a 144 fibre ottiche, tramite giunzioni di tipo fusion. Con un grado di protezione IP65, è adatto per uso interno o esterno. Consente una facile implementazione di cavi ottici grazie a più ingressi/uscite cavi e un ampio spazio concesso per l'avvolgimento nella parte posteriore dell'armadio.

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

camere separate

adatto per numero di fibre

144

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

BOX OTTICO 72-144FO IP65 ABS +K7