› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

BOX IP65 ECO 4FO FFTX IN/OUT

Cod. Rexel GG4FSBOX
Cod. Produttore 4FSBOX

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: FTTx residenziale
  • Uso: interno/esterno
  • Capacità: 4 fibre ottiche
  • Fissaggio: su pali
  • Versioni: 4 o 24 OF
  • Tipo connettore: LC duplex
  • Serie: GG4FSBOX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con un grado di protezione IP65, queste box ottici sono state appositamente progettate per uso interno/esterno. Consentono di rispondere alle applicazioni FTTx in aree residenziali (possibilità di fissaggio su pali) o in aree industriali e terziarie. Disponibile in versione 4 o 24 OF (LC duplex)

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per numero di fibre

4

tipo di presa mobile

Raccordo di transizione

BOX IP65 ECO 4FO FFTX IN/OUT