Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02766
Cod. Produttore
B02766
Cod. EAN
8015892600360

Informazioni di prodotto

BOX IP55 04 OR GRI 4(4X1) MOD ORIZ

Documentazione tecnica

BOX IP55 04 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO

con entrata del canale

codice RAL (simile)

7035

numero dei moduli (per costruzione modulare)

4

antiurto

altezza dell'apparecchio

84 mm

con ingresso del cavo

profondità dell'apparecchio

64 mm

larghezza dell'apparecchio

130 mm

senza alogeni

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

BOX IP55 04 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO