Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02762
Cod. Produttore
B02762
Cod. EAN
8015892600322

Informazioni di prodotto

BOX IP40 12 VR GRI 12(4X3) MOD VERT

Documentazione tecnica

BOX IP40 12 VR GRI Contenitore verticale per parti attive Pepita GRIGIO

con entrata del canale

codice RAL (simile)

7035

numero dei moduli (per costruzione modulare)

12

antiurto

altezza dell'apparecchio

190 mm

con ingresso del cavo

con telaio di copertura

profondità dell'apparecchio

56 mm

larghezza dell'apparecchio

128 mm

senza alogeni

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

BOX IP40 12 VR GRI Contenitore verticale per parti attive Pepita GRIGIO