Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
con entrata del canale
codice RAL (simile)
7035
numero dei moduli (per costruzione modulare)
4
antiurto
altezza dell'apparecchio
79 mm
con ingresso del cavo
profondità dell'apparecchio
56 mm
larghezza dell'apparecchio
128 mm
senza alogeni
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP40
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: BOB02766 Cod. Produttore: B02766 Cod. EAN: 8015892600360
Cod. Rexel: BOB02763 Cod. Produttore: B02763 Cod. EAN: 8015892600339
Cod. Rexel: BOB02762 Cod. Produttore: B02762 Cod. EAN: 8015892600322
Cod. Rexel: BOB02757 Cod. Produttore: B02757 Cod. EAN: 8015892600278
Cod. Rexel: BOB02756 Cod. Produttore: B02756 Cod. EAN: 8015892600261
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te